Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0067A Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0067A Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
LogiLink BP0067A Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
LogiLink BP0067A Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
LogiLink BP0067A Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
LogiLink BP0067A Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79583191
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0067A
EAN/GTIN:
     4052792059809
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der Mehrzweckwagen eignet sich perfekt für eine Vielzahl von audiovisuellen Präsentationsfunktionen wie z.B. als Vortragspult oder Laptop-/Computerständer. Er ist stabil und sicher für Ihren Projektor, Laptop oder Monitor und lässt sich dank der vier soliden Rollen problemlos bewegen. Auch als komfortabler Arbeitsplatz ist der BP0067A durch der höhenverstellbaren Stahlkonstruktion bestens geeignet. Sie können den schwenkbaren Tisch bis zu 35° nach oben und unten neigen. Die Sicherheitsleisten-Stopper verhindern dabei, dass Ihre Geräte verrutschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Höheneinstellung
400 mm
Breite
773 mm
Tiefe
538 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Neigungswinkelbereich
0 - 35 °
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.