Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79221643
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2421
EAN/GTIN:
     5397184200773
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mehr sehen und weniger scrollen mit 11 % mehr Bildschirmfläche auf einem großen 60.96cm (24")-WUXGA-Monitor mit 16:10.
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
475 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
96 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
329 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
38 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
105 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
370 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344245
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
608 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
7300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C, VGA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
166 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
500.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
5100 g
Breite (ohne Standfuß)
531 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
349.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3500 g
Rahmenbreite (Seite)
6.3 mm
Rahmenbreite (oben)
6.3 mm
Rahmenbreite (unten)
19.2 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
42 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte
94 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
611.3 mm
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 731,89*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 459,77*
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 144,71*
Zubehör
Dell
5YYXT
ab € 1.817,22*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.208,95*
Zubehör
Dell
58H31
ab € 1.462,29*
Zubehör
Dell
7DN4F
ab € 3.681,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.