| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-79018732 Herst.-Nr.: JB01513-BWW EAN/GTIN: 817024015138 |
| |
|
| | |
| Kugelkopf für DSLR- und spiegellose Kameras Präzisionsgefertigter Kugelkopf mit Wasserwaage, 1/4 "-20-Schnellverschluss und einer Tragkraft von 3 kg Dieser hochwertige und kompakte Kugelkopf ermöglicht es dem Benutzer, seine Kamera um 360 Grad für Panorama- oder Schwenkaufnahmen zu drehen und für vertikale Portraitaufnahmen um 90 Grad zu kippen. Der Joby Kugelkopf 3K ist leicht und robust genug, um Kameras bis zu 3 kg tragen zu können. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Federstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Zubehör | 1/4 Zoll | | Stativkopftyp | Kugellager | | Höchstgewichtskapazität | 3 kg | | Schnelle Diskonnektion | Ja | | Gegengewicht | Ja | | Flacher Boden | Ja | | Sperren | Ja | | Kippsperre | Ja | | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 144 g | | Breite | 60 mm | | Tiefe | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| |