Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Renkforce RF-GHD-100 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78867497
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4723590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
243 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Magnettyp
Kobalt
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.25 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonenanzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 31,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,14*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 26,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,50*
€ 26,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trust International
21840
ab € 37,52*
Sonstiges
Trust International
21813
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.