Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3003350 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3003350 Anschlussblock 2 Blau
Phoenix Contact 3003350 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     6318-2680243
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003350
EAN/GTIN:
     4017918099282
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
24 A
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1503*
€ 1,2803*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,03*
€ 1,35*
27 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2109*
€ 1,3509*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,07111*
€ 1,40111*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1134*
€ 1,4534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2803*
€ 1,52356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2203*
€ 1,45216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1503*
€ 1,36886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,4146*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 7,296*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 8,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,289*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 3,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,289*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 5,6568*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 15,449*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.