Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TPHCT150 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelwanne
Kabelwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77498403
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPHCT150
EAN/GTIN:
     6416763085651
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
TPH715/915, TPB715
Gewicht und Abmessungen
Breite
1415 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
205 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPH715
ab € 580,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.