| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77334235 Herst.-Nr.: 927.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KAPSA ist durch klassische, reduzierte Formen eine designorientierte und zugleich platzsparende Steckdoseneinheit. KAPSA wurde für Küche, Büro und weitere Anwendungsfelder im Wohn- und Arbeitsambiente konzipiert. Der aufklapp- und austauschbare Deckel von KAPSA sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen. KAPSA ist in mehreren Ausführungen erhältlich und modular bestückbar – dies ermöglicht eine flexible Zusammenstellung, je nach individueller Anforderung. Der Einbau von oben garantiert eine einfache und optional nachträgliche Montage. Eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform zeichnen KAPSA aus und beweisen: Weniger ist mehr. Info: In Kombination können ausschließlich Steckdoseneinheiten mit ebenbündig abschließenden Custom Modulen verwendet werden. Weitere Farbausführungen auf Anfrage Jetzt neu: Mit P40 Steckdosentopf speziell für Italien erhältlich! Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 204 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | AC-Steckertypen | Typ J | | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb, 1x usb ladegerät |
| | |
| |