Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 8220 UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 8220 UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
POLY 8220 UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76975014
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     209214-02
EAN/GTIN:
     5033588052678
Suchbegriffe:
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
100 - 6800 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
32 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Sound Drucklevel (max)
118 dB
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akkuladezeit
3 h
Aufladequelle
Akku
Bereitschaftszeit
50 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
112 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.