Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® NUC Rugged Mainboardkomponente CMB1ABB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® NUC Rugged Mainboardkomponente CMB1ABB
Intel ® NUC Rugged Mainboardkomponente CMB1ABB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76943538
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BKCMB1ABB
EAN/GTIN:
     5032037179409
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mainboard
Motherboard
Nettop
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Anzahl der Display unterstützt
3
Technische Details
Produkttyp
Desktop Board
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
2242/2280 (M-key)
Formfaktor
U-series Element Carrier Board
Startdatum
Q4'19
Status
Launched
Merkmale
Komponente für
Mini PC
Motherboardformfaktor
NUC
Audio Kanäle
8 Kanäle
DC input Spannung
12~24 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
136.4 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301180
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Serielles Port via internem Header
Ja
Anzahl eingebettete DisplayPorts (eDP)
1
Zusätzliche Kopfzeilen
Front panel (PWR_SW, PWR_LED, RST, HDD_Act, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Motherboard ARK ID
205878
Grafischer Ausgang
Dual HDMI, eDP
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
SSD-Formfaktor
M.2
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, mainboard intel, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.