Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel ® NUC Rugged Mainboardkomponente CMB1ABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® NUC Rugged Mainboardkomponente CMB1ABA
Intel ® NUC Rugged Mainboardkomponente CMB1ABA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76883579
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BKCMB1ABA
EAN/GTIN:
     5032037179393
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
Carrierboard
Trägerboard
Weitere Informationen:
Logistische Daten
Warentarifnummer (HS)
8473301180
Merkmale
Formfaktor
U-series Element Carrier Board
Sonstige Funktionen
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Zusätzliche Kopfzeilen
Front panel (PWR_SW, PWR_LED, RST, HDD_Act, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Startdatum
Q4'19
Status
Launched
Grafischer Ausgang
Dual HDMI, eDP
Speicher
SSD-Formfaktor
M.2
Leistung
DC input Spannung
12~24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielles Port via internem Header
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
136.4 mm
Prozessor
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Grafik
Anzahl der Display unterstützt
3
Weitere Suchbegriffe: Trägerplatine, mainboard intel, mainboard, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.