Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster X3 7.1 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76607899
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB181000000
EAN/GTIN:
     5390660192517
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb 7.1
soundkarte usb
soundkarte
ÜBERBLICK Die X3 legt die Messlatte für Ihr Desktop-Filmerlebnis noch höher und bietet viele Funktionen, die das beste Kinoerlebnis zu Hause versprechen, unabhängig von Ihrer Vorliebe für Lautsprecher oder Kopfhörer. Sie hat den weltweit ersten externen Mehrkanal-USB-DAC und -Verstärker mit unserer preisgekrönten Super X-Fi-Technologie, 7.1 diskretem Surround auf Lautsprechern, 7.1 virtuellem Surround auf Kopfhörern und Dolby Digital Live1. Durch die hochwertigen Audiokomponenten, die eine hochauflösende 32-Bit-/192-kHz-Wiedergabe bei 115 dB DNR/SNR ermöglichen, können Sie sicher sein, dass die Klangwiedergabe mit Präzision und Klarheit auf Studioebene erfolgt. Vor allem bei der Vielseitigkeit ist die X3 unübertroffen. Mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen wie USB-C-Anschluss, optischem Ausgang und Line-In, die für Kompatibilität mit den meisten Audiogeräten sorgen, ist die X3 so konzipiert, dass Sie Ihr Filmerlebnis ganz bequem zuhause völlig neu definieren können. SUPER X-FI Die Sound Blaster X3 ist weltweit die erste externe USB-DAC- und Verstärker-Soundkarte mit Super X-Fi-Technologie und definiert Ihr Filmerlebnis auf PC, Mac und sogar PlayStation 4 völlig neu. Die Super X-Fi-Technologie, die von angesehenen Journalisten auf der ganzen Welt hochgelobt wurde und 2019 mit 15 CES "Best-of"-Auszeichnungen ausgezeichnet wurde, erfasst das Hörerlebnis eines High-End-Multi-Lautsprechersystems und erzeugt das gleiche umfangreiche Erlebnis - mit der gleichen ursprünglichen Tiefe, Detailtreue, Realität und Eindringlichkeit - in Ihrem Kopfhörer. Viel mehr als eine 3D-Surround-Technik: Die Stärke von Super X-Fi liegt in der Fähigkeit, natürliche, realistische Audio-Hologramme nachzubilden, die Ihrem individuellen Hörprofil entsprechen, um Ihnen ein umfassendes Kinoerlebnis zu bieten. Definieren Sie Ihr Filmerlebnis neu Stellen Sie sich vor, Sie sehen sich zu Hause einen Film an, setzen einen Kopfhörer auf und spüren, wie sich der Klang ganz um Sie herum bewegt, so wie im richtigen Kino. Zudem funktioniert das Ganze auch bei gestreamten Inhalten! Egal, ob Sie den neuesten 4K-Film aus iTunes streamen oder komprimierte YouTube-Clips ansehen, der Super X-Fi-Prozessor in der X3 verwandelt Videos automatisch in vollwertige, kinoreife Klangerlebnisse. Konzerte und Musikfestivals Wir können Sie zwar nicht physisch zu Ihrem letzten Konzert zurückbringen, aber wir können Ihnen definitiv helfen, das Ambiente und die Energie dieser Aufführung wiederzuerleben! Im eingeschalteten Zustand bringt Sie Super X-Fi ins Herz eines Live-Konzerts, mit der gleichen erweiterten Klangbühne, als wären Sie persönlich dabei. Hören Sie das Publikum, spüren Sie die Leidenschaft Ihrer Lieblingsband und lassen Sie sich für das nächste Konzert absolut begeistern. Ideal auch für andere Kopfhörer-müde? Das war früher! Mit Super X-Fi ermöglicht der räumliche Klang komfortabel auch längere Podcast-Sitzungen, ohne die Ohren zu sehr zu belasten. Für den Gelegenheitsgamer verwandelt Super X-Fi all Ihre Kopfhörer-Gaming-Inhalte in ein vollwertiges, fesselndes Kino-Audioerlebnis, das sich besonders für Rollenspiele eignet. Lassen Sie sich in den Mittelpunkt des Geschehens versetzen und hören Sie alle Schüsse und Explosionen um Sie herum. GEN2 IST DA! Super X-Fi Gen2 ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Entwicklung. Mit unserer verbesserten KI-Engine und weiteren Optimierungen können Sie erwarten, dass Super X-Fi Gen2 für ein breiteres Spektrum von Inhalten besser funktioniert, insbesondere für Filme und Spiele. VERBESSERTE SURROUND SOUND-KONFIGURATION Hören Sie mehr Details in Ihrer Surround Sound-Konfiguration und genießen Sie eine präzisere Audio-Cue-Positionierung, wenn Sie Filme ansehen oder Spiele spielen KLARERE DIALOGE IN FILMEN Mit Super X-Fi Gen2 sind die Dialoge klarer als je zuvor, sodass Sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was auf dem Bildschirm geschieht MUSIK-HÖRERLEBNIS WIE IM STUDIO Die verbesserte Klangtreue in Gen2 in Verbindung mit dem holographischen Super X-Fi-Audioeffekt verleiht Ihnen ein Hörerlebnis, als wären Sie im Aufnahmestudio EFFIZIENTERER STROMVERBRAUCH Eine verbessertere KI-Engine sorgt auch für eine effizientere Energienutzung. Dies entspricht einem um ca. 10% geringeren Batterieverbrauch für den SXFI AIR und den SXFI AMP! Gen2 ist für alle SXFI-Kunden verfügbar! Sobald Ihre Einrichtung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät automatisch auf die neueste verfügbare Firmware-Version aktualisiert. Überprüfen Sie hier, ob Ihr Gerät über die neueste Firmware verfügt. Die Einrichtung des Super X-Fi-Profils ist simpel! Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte und machen Sie sich auf den Weg zur Super X-Fi-Audio-Holografie! MEHRKANAL-SURROUND-KLANG Virtueller 7.1-Surround Sound Für den Fall, dass Ihnen herkömmliches virtuelles Surround in 7.1 ohne Kopfhörer-Holografie eher liegt, unterstützt die X3 auch bis virtuelles Surround bis 7.1 für Kopfhörer. Diskreter 7.1-Surround Sound Aber es geht noch mehr - die Sound Blaster X3 funktioniert nicht nur mit Kopfhörern. Mit der Unterstützung für Mehrkanal-Audiowiedergabe bis 7.1 bei diskretem Surround über Lautsprecher gelingt uns eine klar positionierte Klangabstrahlung, die für einen charakteristischen räumlichen Effekt sorgt. Dieser verwandelt Ihren Raum im Handumdrehen in ein Kino - perfekt, wenn Freunde zu Besuch sind, oder um den ganz besonderen Jemand abends mit einem Film zu beeindrucken. Für Windows-Nutzer gibt es auch Dolby Digital Live für die komfortable Echtzeitkodierung beliebiger Audioquellen in einen Mehrkanal-Surround-Klang. Dabei wurde die Datenübertragung mit nur einem einzigen optischen Kabel zur Dekodierung auf dem Heimkinosystem gelöst. BEDIENELEMENTE Anpassen der EQ-Modi Direkt nach dem Auspacken sind bereits drei speziell abgestimmte EQ-Modi definiert, die darauf ausgelegt sind, den Klang für verschiedene Anwendungsfälle zu verbessern. Einfach die Taste "Mode" an der X3 drücken, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln - Musik, Film und Schritt-Verstärker. Die EQ-Modi sind auch anpassbar, so dass sie ganz nach Bedarf weiter personalisiert werden können, und Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für jeden Modus über die Sound Blaster Command-Software oder die mobile App speichern können. Der perfekte Chat- und Spielemix Finden Sie die perfekte Harmonie zwischen zwei Audioquellen mit der Audio-Balance-Funktion der X3 - perfekt für Telefonkonferenzen, um nebenbei Musik oder Podcasts zu hören. Mit dem Lautstärkeregler der X3 können Sie den Lautstärkepegel zwischen SPDIF-Schnittstelle und Line-Out-Quellen umschalten, indem Sie den Regler einfach von links nach rechts drehen und umgekehrt. Sie können auch den Lautstärke-Mix zwischen den Audiosignalen für Gaming und Sprache Ihrer Teamkollegen regeln, um sie besser zu hören. CONNECTIVITY Die X3 ist sehr vielseitig und mit vielen Geräten kompatibel! Durch die Vielzahl von Anschlussoptionen ist die X3 speziell für den Einsatz auf multiplen Plattformen konzipiert - Sie haben die Wahl. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Geräte, um zu sehen, wie Sie sie mit der X3 verbinden können. AUDIO Massive Klangperformance Die Sound Blaster X3 verfügt über einen 600-Ω-Kopfhörerverstärker, der mit Leichtigkeit in der Lage ist, Kopfhörer in Studioqualität zu betreiben. In Verbindung mit der 32-Bit-/192-kHz-Wiedergabe genießen Sie detaillierten Klang mit Klarheit und Präzision. Dank der zusätzlichen Leistung des Verstärkers erhalten Sie eine ganze Ladung mehr Lautstärke! KLANGVERARBEITUNG Branchenführende Audioverarbeitung Um Ihr Klangerlebnis mit der X3 weiter zu verbessern, haben wir auch unsere branchenführenden Techniken zur Klangverarbeitung integriert - mit der Sound Blaster Acoustic Engine, die in die neu entwickelte Sound Blaster Command-Software integriert ist. Verschlankt und optimiert ist es jetzt einfacher denn je, den Klang schnell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Die Audioeinstellungen für Filme, Musik oder sogar Spiele lassen sich im Handumdrehen mit einem einfachen Klick speichern oder durch Wechseln des Profils umschalten. Das Beste an der Software? Jeder Bestandteil lässt sich von Ihnen anpassen. Mobile Fernbedienung Für mehr Komfort können Sie die Sound Blaster X3 auch von mobilen Geräten aus über Wireless Bluetooth Low Energy (BLE) mit der Sound Blaster Command-App verwalten. Ohne den Aufwand, zwischen PC und Konsole zu wechseln, können Sie auf diese Weise die EQ-Einstellungen anpassen und speichern, zwischen EQ und SXFI wechseln oder zwischen Kopfhörer- und Lautsprecherausgabe wechseln - alle erforderlichen Bedienelemente auf Ihrem Handy. KOMPATIBILITÄT Plattform-Kompatibilität In dieser Tabelle haben wir auch die Funktionen der X3 und deren plattformübergreifende Kompatibilität zusammengefasst.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
32 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
115 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR)
104 dB
Audio-A/D-Wandler (ADC)
24-bit/192kHz
Digital-Analog-Umwandlung
24-bit/192kHz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Mitgelieferte Kabel
USB
Sonstige Funktionen
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Intel® Core™i3 or AMD® equivalent processor
USB erfordert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Breite
129 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
129 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.