Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0050AF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0050AF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,5 A
Bel Fuse 0ZCJ0050AF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362978
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0050AF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
24 V
Max. Leistung
0.6 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011413
ab € 0,0807*
Ähnlich
Multicomp
MC011413
ab € 0,0542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.