Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0050AF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0050AF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,5 A
Bel Fuse 0ZCG0050AF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362739
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0050AF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
30 V
Max. Leistung
0.8 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0541*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L050/30PR
ab € 0,37*
Ähnlich
Littelfuse
1812L050/30PR.
ab € 0,498*
Ähnlich
Multicomp
MC011432
ab € 0,0626*
Ähnlich
Multicomp
MC011432
ab € 0,0402*
Ähnlich
Yageo
SMD1812B050TF/30
ab € 0,0543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.