Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 5000 GB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 5000 GB Orange
LaCie Rugged Mini Externe Festplatte 5000 GB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73409906
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STJJ5000400
EAN/GTIN:
     763649139578
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Experten vertrauen auf die Rugged-Produktserie. Seit 2005 haben sich tragbare LaCie Rugged®-Festplatten in anspruchsvollsten Situationen bewährt: an Filmsets, bei Fotoshootings und in Musikstudios der weltweit einflussreichsten kreativen Köpfe. Der Grund? Rugged-Produkte von LaCie sind die vertrauenswürdigste Lösung in der Branche, um Daten unterwegs zu erfassen und zu transportieren. Robuste Rugged-Laufwerke für zuverlässige Leistung in jeder Situation. Von extremer Wasserfestigkeit nach IP67 bis hin zu Fall-, Regen-, Staub- und Druckfestigkeit - die enorme Haltbarkeit sorgt dafür, dass Fotografen und Filmemacher immer wieder auf Rugged-Laufwerke zurückgreifen. Die kompakten, robusten und jederzeit einsatzbereiten Geräte eignen sich perfekt für den Datenaustausch auf Filmsets oder Musikstudios – und zur Lieferung von fertigen Projekten an Ihre Kunden. Mit BOSS ohne Laptop arbeiten. Wenn Sie unterwegs Inhalte ansehen oder verwalten bzw. eine Sicherung erstellen müssen, und das ohne Laptop, haben wir eine spezielle robuste Lösung dafür: die Rugged BOSS SSD. BOSS steht für Backup On Set Solution – eine Sicherungslösung am Set. Unsere BOSS-Laufwerke ermöglichen Ihnen, Dateien direkt von SD-Karten und anderen USB-Geräten zu sichern und den Übertragungsfortschritt, die Kapazität und die Akkulaufzeit über den eingebauten Statusbildschirm zu überwachen. Aber was ist das wirklich Bahnbrechende? Die BOSS-App von LaCie. Sie möchten sich am Set Filmmaterial ansehen und es verwalten? Dann verbinden Sie einfach Ihr mobiles iOS- oder Android-Gerät mit dem Laufwerk, rufen Sie die App auf, und legen Sie los. Kompatibel mit Thunderbolt, USB-C und USB 3.0. Sie kennen das: Sie sollen nur kurz ein Projekt bearbeiten und es dem Kunden zurückschicken – doch Sie verwenden ein Macbook Pro mit USB-C-Anschluss, während der Computer Ihres Kunden einen USB-3.0-Anschluss hat. Was machen Sie? Rugged bietet Ihnen die Lösung. Diese Festplattenserie ist mit einem breiten Spektrum verschiedener Schnittstellen kompatibel, sodass Sie nicht nur jederzeit nahtlos Dateien bearbeiten und teilen, sondern auch mit anderen Nutzern gemeinsam an Projekten arbeiten können. Festplatten mit hoher Speicherkapazität Vielfältige RAID-Optionen. Atemberaubend schnelle SSDs. Langwierige Datenübertragungen waren gestern. Die Festplatten, RAID-Lösungen und SSDs der Rugged-Serie bieten eine Vielzahl an Optionen für hohe Kapazitäten und High-Speed-Performance und sogar NVMe-gestützte Leistung, damit Ihnen auch umfangreiche Dateien wie Bilder im RAW-Format und hochauflösende Videos keine wertvolle Zeit rauben. Ab sofort können Sie schneller als je zuvor Daten übertragen, Projekte bearbeiten und Fristen einhalten. Lernen Sie unsere professionellen SSD-Lösungen kennen. Verschlüsselte Festplatten für eine Extraportion Sicherheit. Wir haben ausgewählte Laufwerke der Rugged-Serie mit der Seagate-Secure™-Technologie mit hochentwickelter AES 256-Bit-Selbstverschlüsselung ausgestattet. So haben Sie jederzeit die Gewissheit, dass Ihre Ideen und aufwendigen Projekte vor unbefugtem Zugriff und Diebstahl geschützt sind. Rescue Datenwiederherstellungsdienste Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie zum Beispiel einem Wasserschaden in Ihrem Studio oder einer Naturkatastrophe, halten wir Ihnen den Rücken frei. Die meisten tragbaren Rugged-Festplatten bieten für die Dauer Ihrer Garantie Rescue Datenwiederherstellungsdienste. Wir tun mit unserem Wiederherstellungsservice im Labor alles, um Sie bei der Rettung Ihrer Daten zu unterstützen und Ihre Kosten niedrig zu halten. Weitere Informationen über den Umfang der Rescue-Dienste für Rugged-Festplatten von LaCie.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Schutzfunktion
Druckbeständig, Rain proof, Schockresistent
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.