Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNO-8010R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNO-8010R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNO-8010R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNO-8010R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNO-8010R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNO-8010R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72732119
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNO-8010R
EAN/GTIN:
     8801089163288
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Pv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.1 W
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2592 x 1944 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
246 mm
Gewicht
680 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.15 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
104.7 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
76.5 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
136 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
5 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,65*
€ 474,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,62*
€ 450,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.