Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-171BLACK Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS 44 mm Digital Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-171BLACK Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS 44 mm Digital Touchscreen Schwarz
Denver SW-171BLACK Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS 44 mm Digital Touchscreen Schwarz
Denver SW-171BLACK Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS 44 mm Digital Touchscreen Schwarz
Denver SW-171BLACK Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS 44 mm Digital Touchscreen Schwarz
Denver SW-171BLACK Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS 44 mm Digital Touchscreen Schwarz
Denver SW-171BLACK Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") IPS 44 mm Digital Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72574646
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-171BLACK
EAN/GTIN:
     5706751045486
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
12 mm
Gewicht
100 g
Gesamtlänge (Band + Uhr)
250 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batteriekapazität
150 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Bereitschaftszeit
360 h
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Stoppuhr
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
SW-171GREY
ab € 72,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.