Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Hama Fun 70 Selfie-Stick Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71403565
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00183396
EAN/GTIN:
     4047443419750
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bluetooth
Ja
Teleskopisch
Ja
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
85 mm
Trageschlaufe enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
700 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.