Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir VC 25 SN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir VC 25 SN Schwarz
Fakir VC 25 SN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71370359
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     69 60 009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
fakir hausgeräte stand-ventilator
Der trend | VC 25 SN ist sorgt mit 4 Leistungsstufen, einfacher Bedienung und extra leisen 38 dB(A) unauffällig für eine angenehme Erfrischung. Alles Andere als unauffällig: Sein modernes, Zweifarb-Design in schwarz / weiß mit hoch-wertigen Aluminium-Applikationen und LED-beleuchtetem Drehregler. Damit ist er zu Hause und am Arbeitsplatz ein echter Eyecatcher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur, Tisch, Fenster
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
38 dB
Lüfterdurchmesser
380 mm
Luftstrom
2382 m³/h
Oszillationsrange
90 °
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Weitere Suchbegriffe: stand ventilator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.