Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Exacompta 39207E Dokumentenhalter PVC Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Magnetrahmen, DIN A4, grün/weiß (8702109)
EXACOMPTA Magnetrahmen, DIN A4, grün/weiß (8702109)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70497531
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     39207E
EAN/GTIN:
     3130630392071
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 grün
magnetrahmen a4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Grün, Weiß
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
39206E
ab € 4,50*
Sonstiges
Exacompta
39209E
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.