Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 12 Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 12 Schwarz, Holz
PICARD 12 Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493127
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0001202-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Kopfgewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,31*
Ähnlich
Picard
0001202-0300
ab € 9,64*
Ähnlich
Picard
0001202-0400
ab € 10,68*
Ähnlich
Picard
0001202-0800
ab € 15,23*
Ähnlich
Picard
0001202-1500
ab € 23,71*
Ähnlich
Picard
0001202-1000
ab € 18,49*
Ähnlich
Picard
0030312- 200
ab € 9,84*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 9,45*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,53*
Ähnlich
Picard
H0000152-0300
ab € 35,44*
Ähnlich
Picard
0001202-2000
ab € 30,09*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.