Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70486459
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E683595
EAN/GTIN:
     843173109398
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
300 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
2890 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Sonstige Funktionen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
4
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Digital horizontale Frequenz
30 - 75 kHz
Digital vertikale Frequenz
60 - 60 Hz
Kopfhörerausgänge
1
Display, sichtbarer Bereich BxH
293.76 x 165.24 mm
Höhe (ohne Standfuß)
25.05 mm
Gewicht (ohne Ständer)
1220 g
Tiefe (ohne Standfuß)
211.3 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Technische Details
Full-HD
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
RCM, cUL, IC, CCC, CE, BIS, VCCI, KCC, NOM, BSMI, UL, FCC, CB, WEEE, REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.8 W
Stromverbrauch (Standby)
1.35 W
Stromverbrauch (aus)
0.18 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.3a
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,11*
€ 479,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,87*
€ 459,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 105,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.