Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 00 000 5081 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 00 000 5081 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid
Harting 19 00 000 5081 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70447162
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M20
Kabeldurchmesser
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8888*
€ 5,81767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7088*
€ 5,60347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5080
ab € 3,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.