Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LG 75UK6200 Fernseher 190,5 cm (75 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-7901-790
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UK6200
EAN/GTIN:
     8806098196302
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Listen. Think. Answer.
Die neue Art des Fernsehens erleben

Hohe Auflösung
für messerscharfe Bilder
Je höher die Auflösung, desto detailreicher die Bilder.
LG UHD TVs bieten Ihnen eine 4-mal höhere Auflösung als ein Full HD TV.
Und dies bedeutet das 4-fache an Klarheit in den dargestellten Bildern.

Gleichmäßige Bilder
aus jedem Blickwinkel
LG UHD TVs sorgen für präzise Farben und bieten
Ihnen ein atemberaubendes Bild aus jedem Blickwinkel.

Die Grundlage realistischer Bilder
Der Quad Core-Prozessor arbeitet unermüdlich im Hintergrund, um unschönes Bildrauschen zu reduzieren und verbessert gleichzeitig die Bildschärfe – und das sogar während der Hochskalierung von niedrig auflösenden Bildern auf nahezu 4K-Bildqualität.

Active HDR
– für Bilder voller Leben
HDR (High Dynamic Range) ist der neue Standard für eine bessere Bildqualität. HDR bietet feinere Details und lebensechte Farben mit gleichzeitig höheren Kontrasten. LG Full HD TVs unterstützen gleich mehrere dieser HDR-Formate, wie z.B. HDR10 Pro und HLG Pro.

Verblüffend vielseitig - der Mehrkanal-Soundeffekt
Großartiges Fernsehen verdient einen großartigen Klang. LGs Ultra-Surround-Technologie erschafft einen virtuellen Raumklang, der dem Sound eine räumliche Dimension verleiht.

Innen wie außen raffiniert
Der elegante Metallrahmen der Fernseher verleiht ihrem Design einen modernen und zeitlosen Touch.

Mehr Möglichkeiten für mehr Komfort
Erleben Sie die vielen Smart TVs mit LG webOS. Navigieren Sie sich intuitiv wie gewohnt mit der Fernbedienung durch das Menü oder nutzen Sie einfach Ihre Stimme, um ausgewählte Apps und andere Premium-Services zu bedienen.

Unbeschwertes Fernsehen
dank Bluetooth
Dank Bluetooth-Konnektivität kann der UHD 4K TV schnell und komfortabel kabellose Verbindungen herstellen. So können Sie alle möglichen bluetoothfähigen Geräte anschließen, ohne unschöne Kabel und aufwendiges Umstecken*.
Weitere Informationen:
Zertifikate
DLNA-zertifiziert
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio-Decodierungstechnologien
DTS 2.0
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C,DVB-S2,DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Common interface (CI)
Ja
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Zeitverschiebung
Ja
Leistung
Energie-Effizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
275 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)
198 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1693 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
978 mm
Gewicht
34600 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1693 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
345 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1048 mm
Gewicht mit Ständer
35400 g
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1839 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
1116 mm
Paketgewicht
45700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Miracast
Ja
Management-Funktionen
Bild-in-Bild
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Picture-and-Picture
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video Unterstützung
Ja
Schalldämpfung
Ja
High Dynamic Range (HDR) technology
Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Videokompressionsformate
H.265
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 Zoll
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmauflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
TruMotion 100 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 1231
€ 1,00*
€ 802,93*
€ 33,61*
€ 844,95*
€ 1,00*
€ 957,81*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,93*
€ 955,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.