Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75141034 Lichtschalter Glas Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75141034 Lichtschalter Glas Aluminium
Hager 75141034 Lichtschalter Glas Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417142
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75141034
EAN/GTIN:
     4011334386049
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
5.7 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Glas
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.