Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA538491 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA538491 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz
DELL AA538491 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70225706
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA538491
EAN/GTIN:
     5397184186923
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, dell 32gb ddr4 sodimm, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MW5M5_1PS3PS
ab € 177,71*
Zubehör
Dell
MW5M5_1PS3PSP
ab € 228,75*
Zubehör
Dell
MW5M5_1PS5PS
ab € 423,49*
Zubehör
Dell
MW5M5_1PS5PSP
ab € 499,42*
Zubehör
Dell
MW5L5_3OS5PS
ab € 421,67*
Zubehör
Dell
MW5L5_3PS5PS
ab € 245,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.