Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2294487 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2294487 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2294487 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70174702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2294487
EAN/GTIN:
     4017918148966
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
96.66 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
60 V
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2299563
ab € 33,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2299576
ab € 38,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2304717
ab € 32,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2304759
ab € 24,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2305994
ab € 22,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2306003
ab € 36,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.