Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2294490 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2294490 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2294490 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70154909
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2294490
EAN/GTIN:
     4017918148973
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
339.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
60 V
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 41,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2314134
ab € 37,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2314147
ab € 41,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2314150
ab € 45,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2314244
ab € 112,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 58,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 62,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2296773
ab € 151,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 36,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 38,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2289625
ab € 78,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2289638
ab € 81,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2299149
ab € 76,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2299152
ab € 93,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 40,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.