Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba LB 5 Luftbefeuchter Ultraschall 6 l Schwarz, Silber 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba LB 5 Luftbefeuchter Ultraschall 6 l Schwarz, Silber 140 W
Steba LB 5 Luftbefeuchter Ultraschall 6 l Schwarz, Silber 140 W
Steba LB 5 Luftbefeuchter Ultraschall 6 l Schwarz, Silber 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69683065
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     36.15.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
steba luftbefeuchter
luftbefeuchter 30m²
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
6 l
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Maximale Timer-Zeit
12 h
Netzstrom
220 V
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Feuchte Ausgang bis zu
400 g/h
Ionisator
Ja
Filtermaterial
Keramik
Timer
Ja
Energie
Leistung
140 W
Netzteiltyp
AC
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steba
93-45-00
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.