Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2big RAID 16TB Disk-Array Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie 2big RAID 16TB Disk-Array Desktop Schwarz
LaCie 2big RAID 16TB Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68630960
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHJ16000800
EAN/GTIN:
     3660619405343
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Thunderbolt Festplatte
array (festplatten)
2big RAID bietet bis zu 16 TB bewährten Desktop-Speicher und eignetsich ideal für alle kreative Profis, die eine zuverlässige Sicherung ihrerFotos und nahtlose Videobearbeitung benötigen. Das einfach zukonfigurierende Hardware-RAID 0/1 bietet vielseitige Geschwindigkeit, Kapazität und Datenredundanz, während der LaCie RAID Manager dieIntegrität der Festplatte und des Systems überwacht und Warnungenausgibt. IronWolf Pro-Festplatten bieten schnelle und reibungsloseArbeitsabläufe mit einer Leistung von 7.200 U/min und langfristigerZuverlässigkeit. Die Hot-Swap-fähigen Laufwerke können bei Bedarfeinfach ausgetauscht werden, sogar wenn das 2big RAID läuft. Dank des5-Jahres-Service-Plans zur Datenwiederherstellung müssen Sie sichauch bei Naturkatastrophen oder Unfällen keine Gedanken um IhreDaten machen.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
36 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
16 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Maximal unterstützte Speicherkapazität
16 TB
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Datenübertragungsrate
0.4 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
88.5 mm
Gewicht
2900 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
302 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,74*
€ 700,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,30*
€ 697,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,39*
€ 670,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,28*
€ 638,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.