Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3397-L4 Speichermodul 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3397-L4 Speichermodul 8 GB DDR4 2666 MHz
Fujitsu S26361-F3397-L4 Speichermodul 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68277600
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3397-L4
EAN/GTIN:
     4059595777169
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
RAM-Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, fujitsu ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,42*
€ 744,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,23*
€ 728,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,51*
€ 546,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.