Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 7964002 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 7964002 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne 7964002 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne 7964002 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne 7964002 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne 7964002 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66918469
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7964002
EAN/GTIN:
     4260449571882
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
X-GUARD 64GB | USB KEY – 256 Bit AES – fingerscan

Sichert Ihre sensiblen Daten sicher und verschlüsselt! Der edle 64GB X-GUARD Edition USB 3.1 Speicherstick bietet einen Sicherheitsmodus mit Fingerabdruck Scanner zum Schutz Ihrer persönlichen Daten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
22 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.