Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany 40202 Kochtopf 0,3 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany 40202 Kochtopf 0,3 l Silber
APS-Germany 40202 Kochtopf 0,3 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917271
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     40202
EAN/GTIN:
     4004133402027
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
0.3 l
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40200
ab € 2,78*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40203
ab € 3,25*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40201
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.