Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B 163.032 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B 163.032 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent
Flirt by R&B 163.032 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent
Flirt by R&B 163.032 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66683588
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     163.032
EAN/GTIN:
     4006344163032
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Karaffenmaterial French Press
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
163.025
ab € 10,66*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
163.049
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.