Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigel MU 131 100x100 mm 300 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SIGEL Static Notes sortiert, gelb, blau, orange, 10 x 10 cm, statisch haftend,
SIGEL Static Notes sortiert, gelb, blau, orange, 10 x 10 cm, statisch haftend,
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66663033
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU131
EAN/GTIN:
     4004360819858
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Static Notes

- Static (magnetic) Notes: Haften durch elektrostatische Ladung (ohne Klebstoff) optimal auf fast allen Oberflächen und sind ganz leicht verschiebbar
- Bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop unverzichtbar für die Arbeit an den White- oder Pinboards. Zur Visualisierung von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in Teams, zur Unterstützung von agilen und kreativen Arbeitsweisen
- Satinierte Oberfläche, ideal beschreibbar mit Folienstiften, blickdicht, beidseitig verwendbar
- Quadratisches Format: 10x10 cm. Drei Blocks à 100 Blatt (oben geleimt), gelb, blau, orange
- Aus recycelbarem Polypropylen

Sigel meet up Static Notes sind bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop unverzichtbar für die Arbeit an White- oder Pinboards. Zur Visualisierung von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in Teams, zur Unterstützung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie Scrum- oder Kanban-Methoden - sie lassen sich vielfältig einsetzen. Haften durch elektrostatische Ladung (ohne Klebstoff) optimal auf fast allen Oberflächen und sind ganz leicht verschiebbar. Das satinierte Material sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl, blickdichte Seiten vermeiden Spiegelungen und garantieren beste Lesbarkeit. Die Static Notes sind beidseitig verwendbar. Quadratisches Format: 10x10 cm. Drei Blocks à 100 Blatt, oben geleimt. Farblich sortiert im Pack (gelb, blau, orange), aus recycelbarem Polypropylen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Blatt pro Packung
300 Blätter
Funktionen
Papiergröße
100x100 mm
Produktfarbe
Blau, Orange, Gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,99334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
MU130
ab € 5,95*
Ähnlich
Sigel
MU132
ab € 13,97*
Ähnlich
Sigel
MU133
ab € 7,71*
Ähnlich
Sigel
MU134
ab € 20,63*
Ähnlich
Sigel
MU135
ab € 20,74*
Ähnlich
Sigel
SA402
ab € 52,22*
Ähnlich
Sigel
SA403
ab € 13,28*
Ähnlich
Sigel
SA404
ab € 39,45*
Ähnlich
Sigel
SA405
ab € 65,40*
Ähnlich
Sigel
SA400
ab € 20,16*
Ähnlich
Sigel
SA401
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.