Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN ERS 27 AB11 STTZN Mastschelle 2,7 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN ERS 27 AB11 STTZN Mastschelle 2,7 cm Edelstahl
DEHN ERS 27 AB11 STTZN Mastschelle 2,7 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66556974
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410034
EAN/GTIN:
     4013364026247
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
dehn erdungsschellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
231 g
Merkmale
Typ
Mastschelle
Klemmöffnung
27 mm
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: mastschellen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.