Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 63 1801 Quadratisch Acryl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65333096
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     631801
EAN/GTIN:
     4003801861029
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
Sockelblock
Zettelbox
Die effektvolle Kombination aus schwarz mattiertem Acrylglas mit tiefschwarz glänzenden Akzenten wirkt edel und elegant und unterstreicht das gewisse Etwas dieser modernen Schreibtischserie.

Gefertigt aus hochwertigem Acrylglas und mit transparenten Gummifüßchen für einen möbelschonenden, rutschfesten Stand ausgerüstet.

Die Zettelbox ist mit einem gelben Haftnotizblock (50 Blatt, 76 x 76 mm) ausgestattet und lässt dich perfekt in die optional erhältliche Stiftschale (Art.-Nr. 63 1601) einsetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
20 mm
Lieferumfang
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Anzahl der Blätter pro Block
50 Blätter
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Acryl
Produktfarbe
Schwarz
Polster Breite (max)
76 mm
Polster Höhe (max)
76 mm
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
63 1601
ab € 10,04*
Zubehör
WEDO
63 4001
ab € 9,45*
Zubehör
WEDO
63 6001
ab € 14,31*
Zubehör
WEDO
637001
ab € 11,28*
Zubehör
WEDO
638001
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.