Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 78 62599 Schwarz, Grün Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 78 62599 Schwarz, Grün Feststehendes Messer
Wedo 78 62599 Schwarz, Grün Feststehendes Messer
Wedo 78 62599 Schwarz, Grün Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65333089
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     7862599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
Schneidematte
WEDO® Skalpell POCKET Comfortline mit praktischer Schiebemechanik zum Einziehen der Klinge. Durch die ergonomisch geformte Soft-Griffzone liegt das Bastelmesser rutschsicher und komfortabel in der Hand und lässt sich ausgezeichnet führen. Die extrem scharfen Klingen sind ideal für feine Schneidearbeiten. Lieferung inkl. 5 Ersatzklingen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Wechselklingen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Länge (mm)
225 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.