Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 212101-01 Brotkasten andere Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 212101-01 Brotkasten andere Weiß
Wesco 212101-01 Brotkasten andere Weiß
Wesco 212101-01 Brotkasten andere Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62914123
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     212101-01
EAN/GTIN:
     4004519235270
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
andere
Produktfarbe
Weiß
Deckelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.