Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 40 200 SB Abisolierzange Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 12 40 200 SB Abisolierzange Schwarz
Knipex 12 40 200 SB Abisolierzange Schwarz
Knipex 12 40 200 SB Abisolierzange Schwarz
Knipex 12 40 200 SB Abisolierzange Schwarz
Knipex 12 40 200 SB Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62841721
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773029823
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation - Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter - Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien - Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm² - Leichtgängige Mechanik - Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar - Geringes Gewicht - Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang - Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
10 mm
Ablösungskapazität (min)
0.03 mm
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
32
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
70 mm
Tiefe
25 mm
Gewicht
202 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.