Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0514902555 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0514902555 Weiß
REV 0514902555 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62661660
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297149026
EAN/GTIN:
     4008297149026
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
  • 3 verschiedene Abdeckungen, Blitzlicht, Personenruf
    - 16 Kanäle frei wählbar
    - Reichweite: max. 150 m (Freifeld)
    - Gong: nur für den Innenbereich geeignet
    - 2-Klang-, 3-Klang- oder Westminster Ton
    - Taster: für den geschützten Außenbereich geeignet
    - Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR14 Baby C (nicht enthalten)
    - Sendefrequenz 433 MHz
    - Batterie Taster: 1 x 3 V CR2032 (enthalten)
    - Abmessungen Gong (BxHxT): ca. 158 x 115 x 48 mm
    - Kann eine bestehende Klingelanlage ergänzen
    - Abmessungen Taster (BxHxT): ca. 98 x 34 x 24 mm
    - Lautstärke max. 85 dB
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
158 mm
Klingel-Tiefe
48 mm
Klingel-Höhe
115 mm
Breite des Senders
34 mm
Tiefe des Senders
24 mm
Höhe des Senders
98 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.