Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S3131L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S3131L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-S3131L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62393707
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S3131L
EAN/GTIN:
     4549980184059
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC,G.711,G.726
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
3.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Optischer Zoom
1 x
Minimale Blendenzahl
2,3
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
51 mm
Durchmesser
104 mm
Gewicht
255 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180,320 x 240,400 x 300,640 x 360,640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.015 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
108 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
-45 - 45 °
Weißabgleich
ATW,AWC
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
144 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.