Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2419H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62364391
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2419H
EAN/GTIN:
     5397184004869
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hervorragende Grafikdarstellung
Beeindruckende Bildschirmleistung:
Erleben Sie dank Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080) gestochen scharfe Bilder auf einem 60,47-cm-Bildschirm.

Farbkonsistenz als Standard: Der UltraSharp Monitor ist werksseitig auf 99 % sRGB kalibriert. Mit einem Delta-E-Wert unter 2,0 werden von Anfang an präzise Farben erzielt. Außerdem sehen Sie mit 99% Rec709 und 85% DCI-P3 Farbdeckung lebensechte Farben in Videoformaten.

Immer die beste Aussicht: Sehen Sie konsistente, lebendige Farben über einen weiten Blickwinkel, der durch die IPS-Technologie (In-Plane Switching) ermöglicht wird.

Innovatives Design
Mehr Platz zum Arbeiten:
Mit einem eleganten dünnen Bildschirmprofil (nur 6,5 mm an der dünnsten Stelle) und einem kompakten Ständer, der um etwa 30 % kleiner als das Vorgängermodelli ist, können Sie wertvolle Schreibtischfläche gewinnen.

Komfort nach Belieben: Nutzen Sie die Einstellmöglichkeiten zum Schwenken, Neigen, Drehen und Verstellen der Höhe des Monitors, damit Sie den ganzen Tag über komfortabel arbeiten können. Durch das verbesserte Design mit dem Scharnier am Standrohr ist es einfacher, den Monitor einzustellen, ohne das Standrohr zu verschieben.

Ordentlich und unübersichtlich: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und verbergen Sie Kabelgewirr dank einem verbesserten Kabelmanagement.

Angenehm für die Augen: Dieser TÜVi-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, einer Funktion, die schädliche Blauanteile herausfiltert. Damit wird die Augenfreundlichkeit selbst bei längeren Betrachtungszeiten optimiert.

Effektive Produktivitätsmaximierung
Effizienteres Arbeiten:
Das praktisch rahmenlose Design mit InfinityEdge ermöglicht Ihnen eine ununterbrochene Sicht auf Ihre Inhalte über mehrere Monitore hinweg. Und mit zwei Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 18 %i steigern.

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Ordnen Sie mithilfe vordefinierter Vorlagen oder einer benutzerdefinierten Vorlage mit der Easy-Arrangement-Funktion in der Dell Display Manager-Software mühelos mehrere Anwendungen an. Darüber hinaus können Sie die Anwendungen bequem über mehrere Bildschirme hinweg anordnen.

Sofort mit der Arbeit beginnen: Dank der automatischen Wiederherstellung in Dell Display Manager befinden sich alle Ihre Anwendungen an der gleichen Position, an der Sie aufgehört haben, wenn Sie Ihr Gerät trennen und später erneut verbinden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344772
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170.18 mm
Verpackungstiefe
607.06 mm
Verpackungshöhe
378.46 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-40 - 40 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
538.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
165 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
478.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
5090 g
Breite (ohne Standfuß)
538.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
39 mm
Höhe (ohne Standfuß)
313.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3140 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
68 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
13.08 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.6 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Silber
Fußfarbe
Silber
Zertifizierung
TCO Certified Displays, China Energy Label (CEL) und CECP
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.5 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.