Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu CELSIUS M770X Intel® Core™ i9 der Produktreihe X i9-7900X 64 GB DDR4-SDRAM 4512 GB HDD+SSD Schwarz Tower Arbeitsstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-281313
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:M7700WP931DE
EAN/GTIN:
     4059595714423
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0,AVX-512,SSE4.1,SSE4.2
Prozessor-Code
SR3L2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2017X
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
123613
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
4512 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Schnittstelle
Serial ATA III
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0,1,5,10
Grafik
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemsarchitektur
64-bit
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9 der Produktreihe X
Prozessor
i9-7900X
Anzahl Prozessorkerne
10
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessorsockel
LGA 2066
Prozessor-Cache
13.75 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor-Threads
20
Systembus-Rate
8 GT/s
Bus Typ
DMI3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-bit
Prozessor Codename
Skylake
Thermal Design Power (TDP)
140 W
Tjunction
95 °C
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
44
Stepping
U0
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Zertifikate
RoHS-Kompatibel
Ja
EPEAT Konformität
Silver
Energy Star-zertifiziert
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
RAM-Speicher
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherlayout
4 x 16 GB
Speichersteckplätze
8x DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherkanäle
Quad
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray RW
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
18000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusetyp
Tower
Rack-Kapazität
4U
Unterstützung von Positionierung
Horizontal/Vertical
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
4
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
8
SATA III Anschlüsse
8
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Leistung
Stromversorgung
800 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz
Intel® X299
Audio-Chip
Realtek ALC671
Audio-System
High Definition Audio
Passwortschutz
Ja
BIOS-Typ
UEFI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
€ 3.096,54*
pro Stück
€ 4,49*
€ 3.096,54*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.096,55*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.096,61*
pro Stück
€ 3,80*
€ 3.096,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.096,54*
€ 3.684,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26361-F3521-L100
ab € 148,23*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F3660-L500
ab € 122,68*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1577-V140
ab € 138,08*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1577-V160
ab € 136,01*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1602-V160
ab € 128,30*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1603-V160
ab € 102,43*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1609-V140
ab € 280,21*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1653-V140
ab € 149,06*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1643-V140
ab € 150,87*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1643-V160
ab € 138,95*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1642-V140
ab € 673,36*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1644-V160
ab € 236,75*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K460-L100
ab € 18,54*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K462-L100
ab € 11,36*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L120
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.