| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62340311 Herst.-Nr.: 81760 EAN/GTIN: 757120817604 |
| |
|
| | |
| Dieses OM4 Duplex Multimode-Glasfaserkabel eignet sich hervorragend für den Anschluss von 40GBase-SR4-, 100GBase-SR10-, SFP+- und QSFP+-Sende-Empfängern für 40- und 100-Gigabit-Netzwerkverbindungen. Dieses Kabel bietet eine Rückwärtskompatibilität mit vorhandenem 50/125-Equipment und die Leistungsreserve, die zur Unterstützung von LED- und VCSEL-Laserlichtquellen und 40- oder 100-Gigabit-Ethernet-Anwendungen in Rechenzentren und Verteilerschränken erforderlich ist. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85447000 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Lichtleitertyp | OM3 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | SC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Violett | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |