| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62325877 Herst.-Nr.: 460349 EAN/GTIN: 4042774445690 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der grobmotorischen Fähigkeiten | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Ladegerät | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Akku/Batterie | Akku-/Batteriespannung | 12 V | Merkmale | Produkttyp | Aufsitzroller | | Antriebstyp | Batteriebetrieben | | Produktfarbe | Pink | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Nachbildung | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Richtungsfolgende Räder | Ja | | Radfarbe | Schwarz | | Fußstütze | Ja |
|
| | |
| | | |
| |