| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62325848 Herst.-Nr.: 460347 EAN/GTIN: 4042774445676 |
|
|
| | |
| Ride-on Vespa blau 12V Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der grobmotorischen Fähigkeiten | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Ladegerät | Ja | Nachhaltigkeit | Zertifizierung | CE | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | Merkmale | Produkttyp | Aufsitzroller | | Antriebstyp | Batteriebetrieben | | Produktfarbe | Blau | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Nachbildung | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Richtungsfolgende Räder | Ja | | Radfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |