Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco RV160W VPN Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61130286
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     RV160W-E-K9-G5
EAN/GTIN:
     0882658989759
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Multicast Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
10
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
630 g
Funktionen
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-1,RIP-2,RIPng
Management-Protokolle
SNMP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.