Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer 83 Nagelschere & -knipser für Babys Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
reer 83 Nagelschere & -knipser für Babys Edelstahl
reer 83 Nagelschere & -knipser für Babys Edelstahl
reer 83 Nagelschere & -knipser für Babys Edelstahl
reer 83 Nagelschere & -knipser für Babys Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60688215
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     83
EAN/GTIN:
     4013283000830
Suchbegriffe:
Nagelhautschere
Nagelschere
nagelhautschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nagelschere
Produktfarbe
Edelstahl
Alter (min)
3 Monat( e)
Material Messer
Vernickelter Stahl
Abgerundete Spitzen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,60004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,93334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,18004*
€ 109,69425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,30004*
€ 106,26705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,06002*
€ 104,79142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,24004*
€ 102,62565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,60004*
€ 85,20405
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.