Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi SmartRAID 3162-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi SmartRAID 3162-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Microsemi SmartRAID 3162-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60028568
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     2299800-R
EAN/GTIN:
     760884157992
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
2048 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
Chipsatz
SmartROC 3100
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1880000 h
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Sonstige Funktionen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 980,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,73*
€ 1.289,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,87*
€ 1.285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,02*
€ 1.242,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,61*
€ 1.213,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,38*
€ 1.166,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.