Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59245028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3D5 101
EAN/GTIN:
     4053423201918
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl
7000 RPM
Klingenlänge
65 mm
Kettengeschwindigkeit
7000 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Weicher Haltegriff
Ja
SDS-System
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Schalldruckpegel
75 dB
Schallleistungspegel
86 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 D83
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D84
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D86
ab € 16,04*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F43
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.